ホルダー付コンベックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12811690 品番JCX-255AH
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

読み間違いにくい快段目盛と折れにくい超剛性テープで様々な場面の測定にご使用いただけます
読み間違いにくい「快段目盛」と「偶数印」
素早く数値を把握できる3色目盛(黒、赤、青)
裏面は薄暗い場所でも見やすい黄色地仕様
折れ、たわみに強い超剛性テープ
強力磁石付0点補正爪
快段目盛と超剛性テープ!これぞプロ仕様の鋼製巻尺!

種類ロック付 テープ幅(mm)25 規格JIS1級 テープ長さ(m)5 爪部0点捕集移動爪・マグネット爪 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×90×68 目盛種別両面

商品説明動画

快段目盛と超剛性テープを採用!プロ仕様コンベックス『SCALE PRO』

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする