マーカー用絶縁チューブドラム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 12811726 品番 JMZT3.2-200D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質軟質PVC 長さ(m)200 内径(Φmm)3.2 肉厚(mm)0.4 アズワン品番64-9329-99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
電気配線(盤配線、装置本体配線)に使用
製造業

段ボールドラム式のためとても便利です。
コストだけを考えるともっと安いものもありますが、日常の使い勝手を考えると大きなコスト低減につながると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする