JAPPY
JAPPYの ケーブル収納・配線
JAPPYの 電線保護
JAPPYの 非収縮チューブ
マーカー用絶縁チューブドラム
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
12811744
品番
JMZT3.6-200D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
材質
軟質PVC
色
白
長さ(m)
200
内径(Φmm)
3.6
肉厚(mm)
0.4
アズワン品番
64-9330-02