JAPPY
強制換気用丸型ガラリ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
呼び径(Φmm)
100
材質
ステンレス(SUS304)
注文コード
12812085
品番
UK-GSZV100SDJ
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
水止め:なし
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
呼び径(Φmm)
100
表面仕上げ
ヘアライン
適合パイプ内径(Φmm)
100