12X30 ボタンCAP(カクマル 大阪魂 12813075 12X30 ボタンCAP(カクマル 大阪魂 12813075

ボタンCAP(カクマル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 長さ(mm)30 注文コード12813075 品番12X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 ピッチ(mm)1.75 寸法t(mm)5.1 寸法S(mm)8 寸法K(mm)7 呼び径dM12 寸法dk(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする