形状DINレール
幅(mm)42
取付DINレール
高さ(mm)113
質量(g)390
奥行(mm)128.8
適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
耐電圧入力-FG/2.5kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)、出力-CNT/100VAC(100mA)各1分間
漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)
定格出力電流(A)最大0.65
出力電流(A)(最大)0.65
保存温度(℃)-30〜85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)、10min(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH)
相数単相
力率-
定格出力電力(W)15
入力周波数(Hz)47〜63
安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法
耐振動10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)0.35/0.2
最大出力電力(W)15.6
出力電圧可変範囲(V)19.2〜28.8
定格出力電圧(V)DC24
過電流保護0.68A〜
動作温度(℃)-10〜70(-10〜50/100%、60/80%、70/60%)
リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-20≦Ta<0℃)
保持時間(ms)20
過電圧保護DC30.0〜34.8V
温度変動0.02%℃
効率(100/200VAC)82%/85%
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)DC120〜370、AC85〜265
入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)
耐衝撃196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)10〜90(結露なきこと)
ロードレギュレーション150
ラインレギュレーション96
保存湿度(%RH)10〜95(結露なきこと)