TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
標準電源
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12813424
品番
HWS50A-24/ADIN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠
イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
形状
DINレール
幅(mm)
42
取付
DINレール
高さ(mm)
113
質量(g)
520
奥行(mm)
159.8
耐電圧
入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
漏洩電流
0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)
定格出力電流(A)
最大2.2
出力電流(A)
(最大)2.2
保存温度(℃)
-30〜85
冷却方式
自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)
100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数
単相
力率
0.97/0.91
定格出力電力(W)
50
入力周波数(Hz)
47〜63
安全規格
認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法
耐振動
10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s
2
一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)
0.65/0.35
最大出力電力(W)
52.8
出力電圧可変範囲(V)
19.2〜28.8
定格出力電圧(V)
DC24
過電流保護
2.31A〜
動作温度(℃)
-10〜70(-10〜50/100%、60/60%、70/40%)
リップルノイズ(mVp-p)
150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃)
保持時間(ms)
20
過電圧保護
DC30.0V〜34.8V
温度変動
0.02%℃
効率
(100/200VAC)84%/87%
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)
DC120〜370、AC85〜265
入力サージ電流(A)
(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)
耐衝撃
196.1m/s
2
以下
動作湿度(%RH)
30〜90(結露なきこと)
ロードレギュレーション
150
ラインレギュレーション
96
保存湿度(%RH)
10〜95(結露なきこと)
最大電力(W)
52.8