3X8 10.9CAP P=2 大阪魂 12813565 3X8 10.9CAP P=2 大阪魂 12813565

10.9CAP P=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 長さ(mm)8 注文コード12813565 品番3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など49種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)8 ピッチ(mm)0.5 寸法t(mm)1.3 寸法D(Φmm)5.4 寸法s(mm)2.5 寸法k(mm)3 寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3 ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.3/半ねじ範囲:L36以上/半ねじのねじ部:30〜33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする