限流ヒューズ付高圧気中開閉器

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適用ヒューズリンク(別売):[PFG-1S-A]10〜60A●定格過負荷遮断電流:C級800A●定格地絡遮断電流:30A●電圧引外し装置定格:AC/DC 100V●電圧引外し装置の有無:有●適用バリヤ:PFS-B/PFS-B-A 注文コード12813844 品番PFS-201TM-A 200A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●適用ヒューズリンク(別売):[PFG-1S-A]10〜60A●定格過負荷遮断電流:C級800A●定格地絡遮断電流:30A●電圧引外し装置定格:AC/DC 100V●電圧引外し装置の有無:有●適用バリヤ:PFS-B/PFS-B-A 質量(kg)7.5 定格電流(A)200 定格周波数(Hz)50/60 充電電流(A)10 操作方法三極連動フック棒操作、電圧引外し操作 開閉寿命(回)開閉容量 200/1000 定格遮断電流(kA)40(ヒューズ付) 負荷電流(A)200 使用場所屋内 耐電圧(kV)60 定格電圧(kV)7.2 励磁電流(A)10 コンデンサ電流(A)30(リアクトル付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする