OPTEX(オプテックス)
OPTEX(オプテックス)の センサーライト
OPTEX(オプテックス)の コンセント式センサーライト
LEDセンサーライト
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12813957
品番
LA-12(S)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
シルバー
電源(V)
AC100
消費電力(W)
10
保護等級
IP45(防噴流型)
センサー感知方式
パッシブインフラレッド方式
設置場所
屋内外
アズワン品番
64-5233-33
明るさ(Lm)
750
灯数
1灯タイプ(白熱球70W形相当)
待機電力(W)
0.5
電球の種類
LED