12X25 8.8ローヘッドCAP 大阪魂 12814001 12X25 8.8ローヘッドCAP 大阪魂 12814001

8.8ローヘッドCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 長さ(mm)25 注文コード12814001 品番12X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 寸法t(mm)5 寸法b(mm)30 寸法s(mm)8 寸法d1(mm)M12 寸法d2(mm)18 寸法h(mm)5.25 寸法k(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする