大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
8.8ローヘッドCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
80
注文コード
12814028
品番
12X80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
80
寸法t(mm)
5
寸法b(mm)
30
寸法s(mm)
8
寸法d1(mm)
M12
寸法d2(mm)
18
寸法h(mm)
5.25
寸法k(mm)
7