カメダデンキ
カメダデンキの ライティングレール
カメダデンキの レール
LEDレールソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12814115
品番
KRS-2CS-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
セット内容
レールソケット1組 落下防止ホルダー1個
色
ホワイト
サイズ
フリー(10〜40形)
タイプ
2灯用
定格電圧(V)
AC100
口金
G13
給電方式
片側AC100V給電