カメダデンキ
カメダデンキの 結束バンド/結束工具/固定具
カメダデンキの マウントベース(結束バンド固定具)
スペーサー難燃性
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12814124
品番
LS-30N-V0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質
ナイロン
全長(mm)
26
色
青
使用温度範囲(℃)
-40〜85
寸法L(mm)
18
外形寸法(mm)
30
寸法H(mm)
30
溝幅(mm)
6.2〜6.5
深さ(mm)
9.5
板厚(mm)
2.5〜3.0
寸法A(Φmm)
30
寸法E
M8
寸法D
M8
特性
難燃性