カワグチ
カワグチの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
カワグチの ボックス/カバー
カワグチの ボックス
ジョイントボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
12814149
品番
ナイスハットM 防水型
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
耐候性ポリプロピレン
寸法A(mm)
166
寸法F(mm)
2
寸法D(Φmm)
60
寸法C(Φmm)
60