2X12 8.8ローヘッドCAP 大阪魂 12814159 2X12 8.8ローヘッドCAP 大阪魂 12814159

8.8ローヘッドCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(7個) 長さ(mm)12 注文コード12814159 品番2X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 寸法t(mm)0.7 寸法s(mm)1.3 寸法d1(mm)M2 寸法d2(mm)3.8 寸法h(mm)0.8 寸法k(mm)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする