絶縁ステップル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード12814167 品番ステップル NO.1 茶
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)21 材質/仕上本体:鉄(JIS G 3532適合)、メッキ:ユニクロめっき、絶縁:ポリ塩化ビニル 内径(Φmm)10.2 線径(Φmm)1.8 肉厚(mm)0.5以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12814158
2024-08-21
用途:
配線固定
その他業種

黒い柱などに固定するのに便利な黒色をチョイスして使用。
打ち込んで決まったら打ち込み面をマジックで塗ればさらにカモフラージュ・・・まあVVFは基本灰色だから目立つけど・・・(黒のVVF高い!)

対象商品:
12814158
2023-05-16
用途:
寺院の配線工事
彩電館にしかわ 様 (卸売・小売業)

寺院の屋内配線工事をするのにVA及びステップル黒色を探していました。有名メーカーのカワグチのステップルであったので助かりました。一部金具のシルバー色が見えますが上からマジックで塗って目立たないよう施工出来ました。釘の部分も黒ならなお良かったのですが仕方ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする