カワグチ
カワグチの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
カワグチの ボックス/カバー
カワグチの ボックス
屋内用ジョイントボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
12814298
品番
ナイスハットM 弁付 大
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
本体:ポリカーボネート、弁部:難燃性ポリプロピレン
サイズ
大
寸法A(mm)
175
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
90.5