大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
8.8ローヘッドCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
90
注文コード
12814448
品番
8X90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,558
販売価格(税別)
¥
2,325
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
90
寸法t(mm)
3.8
寸法b(mm)
22
寸法s(mm)
5
寸法d1(mm)
M8
寸法d2(mm)
13
寸法h(mm)
3.75
寸法k(mm)
5