大阪魂
ステンHS(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(6個)
1袋(8個)
1袋(5個)
1袋(3個)
1袋(2個)
ねじの呼びd
M12
M10
M12
M16
M18
M20
M22
M24
M30
M5
M6
M8
長さ(mm)
55
55
55
65
90
75
80
16
130
150
18
25
30
35
40
45
50
110
120
85
100
60
70
ピッチP(mm)
1.75
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
0.8
1
1.25
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12814491
品番
12X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
寸法t(mm)
1欄 4.8/2欄 8
寸法s(mm)
6.095
ピッチP(mm)
1.75
寸法dp(mm)
8.5
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
ねじの呼びd
M12