大阪魂
ステンHS(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1袋(6個)
1袋(8個)
1袋(5個)
1袋(3個)
1袋(2個)
ねじの呼びd
M18
M10
M12
M16
M18
M20
M22
M24
M30
M5
M6
M8
長さ(mm)
40
40
40
25
30
35
45
50
75
80
16
55
65
90
130
150
18
110
120
85
100
60
70
ピッチP(mm)
2.5
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
0.8
1
1.25
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12814579
品番
18X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,467
販売価格(税別)
¥
1,334
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法t(mm)
1欄 7.2/2欄 11
寸法s(mm)
8.115
ピッチP(mm)
2.5
寸法dp(mm)
13
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
ねじの呼びd
M18