曜日別特売
20X85 ステンHS(ヒラサキ 大阪魂 12814658

 

20X85 ステンHS(ヒラサキ 大阪魂 12814658
20X85 ステンHS(ヒラサキ 大阪魂 12814658

ステンHS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM20
長さ(mm)85
85
130
150
25
110
120
75
80
16
55
65
90
18
30
35
40
45
50
100
60
70
ピッチP(mm)2.5
内容量1個注文コード12814658品番20X85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,699
販売価格(税別)
2,454
長さ(mm)85寸法t(mm)1欄 8/2欄 12寸法s(mm)10.115ピッチP(mm)2.5寸法dp(mm)15寸法df(mm)ほぽおねじの谷径ねじの呼びdM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする