大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ローヘッドCAP(GOSHO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(26個)
長さ(mm)
12
注文コード
12815191
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
備考
L30より半ねじ/ねじ長さ16〜20
ピッチ(mm)
0.8
寸法t(mm)
2.82
寸法S(mm)
3.066
寸法k(mm)
3.5
寸法dk(mm)
8.5
寸法ds(mm)
5
ねじの呼びd
M5