画像準備中

防水中継ボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12815269 品番 JPBX10
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質ケース/カバー:PBT、ケースパッキン:エラストマー、キャップ:ー、ゴムブッシュ:ー、リング:ー、カバー固定ねじ:SUS、カバー固定ナット:黄銅、端子ねじ:鉄、ターミナル板:黄銅 ベージュ 極数10 使用温度範囲(℃)-25〜80 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)15 端子ねじM3(0.6〜0.9N・m) 適合電線(mm2)最大1.25 保護等級IP67 適合ケーブル外径(Φmm)34.2以下 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー) アズワン品番64-1102-80 概略質量(g)198 耐電圧(V/min)2000 相対湿度(%RH)45〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする