画像準備中

ボイド管

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)100 注文コード12815314 品番フジボイド 100mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は内径など6種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)4000 呼び外径(mm)105 内径(Φmm)100 肉厚(mm)2.7 参考質量(kg/m)2.6(/4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする