大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ローヘッドCAP(GOSHO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(14個)
長さ(mm)
12
注文コード
12815331
品番
8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
備考
L35より半ねじ/ねじ長さ22〜28.25
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
3.95
寸法S(mm)
5.085
寸法k(mm)
5
寸法dk(mm)
13
寸法ds(mm)
8
ねじの呼びd
M8