画像準備中

ボイド管

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12815366 品番 フジボイド 90mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
長さ(mm)4000 呼び外径(mm)95 内径(Φmm)90 肉厚(mm)2.6 参考質量(kg/m)2.3(/4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする