ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
メタコンアルミフレーム固定具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
12815375
品番
MCAFLM30-BLU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
ナイロン
幅(mm)
17.2
全長(mm)
26
色
青
外形寸法(mm)
30角
溝幅(mm)
6.2〜6.5
板厚(mm)
2.0〜2.2
特性
難燃性
商品説明動画
アルミフレーム用固定具(AFLM、MCAFLM)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった