ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の マウントベース(結束バンド固定具)
メタコンアルミフレーム固定具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
12815384
品番
MCAFLM40-BLU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
幅(mm)
21
全長(mm)
28
色
青
使用温度範囲(℃)
-40〜85
外形寸法(mm)
40角
溝幅(mm)
10
板厚(mm)
5.5〜6
商品説明動画
アルミフレーム用固定具(AFLM、MCAFLM)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった