2X5 SUSゴクテイトウCAP 大阪魂 12815489 2X5 SUSゴクテイトウCAP 大阪魂 12815489

SUSゴクテイトウCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 長さ(mm)5 注文コード12815489 品番2X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)5 寸法a(mm)1.2以下 寸法t(mm)0.7〜1.2 寸法r(mm)0.1以上 寸法s(mm)1.27 +0.03〜0 寸法d2(mm)3.7〜4.0 寸法k(mm)1.03〜1.17 寸法da(mm)2.6以下 呼び径d1M2×0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする