4K8K対応屋内用分配器(全端子電流通過型)袋入タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分配数3 注文コード12815594 品番SHD3AT
参考基準価格(税別)¥1,698 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は分配数5種類から選べます 他の種類を見る

2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。

付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本 タイプ全端子電流通過型 分配数3
注意
※コネクター(接栓)は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする