4X12 SUSゴクテイトウCAP 大阪魂 12815620 4X12 SUSゴクテイトウCAP 大阪魂 12815620

SUSゴクテイトウCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 長さ(mm)12 注文コード12815620 品番4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 寸法a(mm)2.1以下 寸法t(mm)1.8〜2.5 寸法r(mm)0.2以上 寸法s(mm)2 +0.08〜+0.02 寸法d2(mm)7.64〜8.0 寸法k(mm)1.36〜1.5 寸法da(mm)4.7以下 呼び径d1M4×0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする