RDW-70P 4K8K対応F型ユニットテレビ端子用(360°可動)袋入タイプ マックステル 12815664

RDW-70P 4K8K対応F型ユニットテレビ端子用(360°可動)袋入タイプ マックステル 12815664
RDW-70P 4K8K対応F型ユニットテレビ端子用(360°可動)袋入タイプ マックステル 12815664
RDW-70P 4K8K対応F型ユニットテレビ端子用(360°可動)袋入タイプ マックステル 12815664
RDW-70P 4K8K対応F型ユニットテレビ端子用(360°可動)袋入タイプ マックステル 12815664
RDW-70P 4K8K対応F型ユニットテレビ端子用(360°可動)袋入タイプ マックステル 12815664

4K8K対応F型ユニットテレビ端子用(360°可動)袋入タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード12815664品番RDW-70P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

2K・4K・8K対応したF型ユニットテレビ端子用(360°可動)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。配線の終端に使用するテレビ端子です。テレビやブースター電源部から衛星アンテナやブースター増幅部に電源を供給する際に使用します。※送り配線がない場合は、テレビ端子のユニットを使用することが出来ます。

用途屋内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする