4K8K対応4C用L/L型アンテナケーブル(L型プラグ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12815750 品番 4CN-LL3-P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/L型アンテナケーブル(両端L型プラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、はめ込み式なので簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。

仕様ニッケルメッキ グレー 長さ(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする