大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
SUSゴクテイトウCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
16
注文コード
12815830
品番
8X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
寸法a(mm)
3.2以下
寸法t(mm)
3.5〜5.0
寸法r(mm)
0.4以上
寸法s(mm)
4 +0.095〜+0.02
寸法d2(mm)
12.57〜13.0
寸法k(mm)
1.36〜1.5
寸法da(mm)
9.2以下
呼び径d1
M8×1.25