大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ボタンCAP(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
16
注文コード
12815945
品番
12X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
サイズ
M12
ピッチ(mm)
(並目)1.75
寸法t(mm)
4.16
寸法S(mm)
8
寸法W(mm)
0.8
寸法P(mm)
0.7
寸法K(mm)
6.6
寸法R(mm)
11
寸法dk(mm)
21