大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ボタンCAP(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
長さ(mm)
10
注文コード
12816110
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
サイズ
M5
ピッチ(mm)
(並目)0.8
寸法t(mm)
1.92
寸法S(mm)
3
寸法W(mm)
0.5
寸法P(mm)
0.45
寸法K(mm)
2.75
寸法R(mm)
5.3
寸法dk(mm)
9.5