大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ボタンCAP(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
長さ(mm)
15
注文コード
12816207
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
サイズ
M6
ピッチ(mm)
(並目)1
寸法t(mm)
2.08
寸法S(mm)
4
寸法W(mm)
0.8
寸法P(mm)
0.45
寸法K(mm)
3.3
寸法R(mm)
5.5
寸法dk(mm)
10.5