10X120 SUSサラCAP(HSK 大阪魂 12816819 10X120 SUSサラCAP(HSK 大阪魂 12816819

SUSサラCAP(HSK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)120 注文コード12816819 品番10X120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)120 ピッチ(mm)1.5 寸法t(mm)3.3 寸法S(mm)6 寸法k(mm)6.2 寸法dk(mm)20 寸法a(°)94 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする