大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
SUSサラCAP(HSK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
長さ(mm)
35
注文コード
12816846
品番
10X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
3.3
寸法S(mm)
6
寸法k(mm)
6.2
寸法dk(mm)
20
寸法a(°)
94
ねじの呼びd
M10