6X20 SUSサラCAP(HSK 大阪魂 12817065 6X20 SUSサラCAP(HSK 大阪魂 12817065

SUSサラCAP(HSK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(22個) 長さ(mm)20 注文コード12817065 品番6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 ピッチ(mm)1 寸法t(mm)2.25 寸法S(mm)4 寸法k(mm)3.72 寸法dk(mm)12 寸法a(°)90 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする