8X40 SUSサラCAP(HSK 大阪魂 12817230 8X40 SUSサラCAP(HSK 大阪魂 12817230

SUSサラCAP(HSK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 長さ(mm)40 注文コード12817230 品番8X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)40 ピッチ(mm)1.25 寸法t(mm)3.2 寸法S(mm)5 寸法k(mm)4.96 寸法dk(mm)16 寸法a(°)90 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする