新明和工業
新明和工業の 水中ポンプ
オーバルフロート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
13
注文コード
12817308
品番
FV-11 13m
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
AC/DC30以下
使用電圧(V)
AC・DC30以下
使用液
清水・汚水
長さ(m)
13
使用温度(℃)
0〜60
比重
使用液:0.60〜1.10
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません