オーバルフロート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)6 注文コード12817317 品番FV-11 6m
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は長さ2種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC/DC30以下 使用電圧(V)AC・DC30以下 使用液清水・汚水 長さ(m)6 使用温度(℃)0〜60 比重使用液:0.60〜1.10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする