積水化学工業
積水化学工業の 内装資材
積水化学工業の 下地材
積水化学工業の 遮音シート
遮音シート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12817536
品番
TBCN001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,990
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
仕様
フィブロック遮音シートコンセントボックス用
長さ(mm)
1550
幅(mm)
120
寸法(幅W×長さL)(mm)
遮音シート(ボックス背面用):120×1550、遮音テープ(塗代カバー用):10×1550