8X25 クロメートHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂 12817668

 

8X25 クロメートHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂 12817668
8X25 クロメートHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂 12817668

クロメートHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(12個)
1袋(12個)
1袋(22個)
1袋(19個)
1袋(16個)
1袋(15個)
1袋(6個)
1袋(4個)
1袋(24個)
1袋(13個)
1袋(11個)
1袋(8個)
1袋(5個)
1袋(3個)
1袋(52個)
1袋(43個)
1袋(81個)
1袋(88個)
1袋(31個)
1袋(84個)
1袋(83個)
1袋(76個)
1袋(56個)
1袋(78個)
1袋(70個)
1袋(40個)
1袋(36個)
1袋(34個)
1袋(32個)
1袋(25個)
1袋(18個)
1袋(14個)
1袋(44個)
1袋(23個)
1袋(9個)
1袋(26個)
1袋(38個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)25
ピッチ(mm)1.25
内容量1袋(12個)注文コード12817668品番8X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)1欄 3/2欄 5寸法e(mm)4.583寸法s(mm)4.095ねじの呼びM8寸法dz(mm)5寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする