大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ゴクテイトウCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8個)
長さ(mm)
12
注文コード
12817887
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
寸法a(mm)
2.1以下
寸法t(mm)
1.8〜2.5
寸法r(mm)
0.2以上
寸法s(mm)
2 +0.08〜+0.02
寸法d2(mm)
7.64〜8.0
寸法k(mm)
1.36〜1.5
寸法da(mm)
4.7以下
呼び径d1
M4×0.7