ユーピロンブッシング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 12818796 品番 UPB C付 104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている

材質ポリカーボネート製 区分キャップ付 寸法d(mm)105 寸法D(mm)125 寸法C(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする