日新工業所
日新工業所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日新工業所の 電線管用接続部品
日新工業所の 電線管用エントランスキャップ
ユーピロンブッシング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
12818814
品番
UPB C付 22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている
材質
ポリカーボネート製
区分
キャップ付
寸法d(mm)
22
寸法D(mm)
30
寸法C(mm)
7