8X25 BUMAX SUS-10.9 CAP 大阪魂 12819375 8X25 BUMAX SUS-10.9 CAP 大阪魂 12819375

BUMAX SUS-10.9 CAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)25 寸法k(mm)8 注文コード12819375 品番8X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,448
販売価格(税別)
1,316
この商品は長さ・寸法kなど44種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)25 有効断面積(mm2)36.6 寸法t(mm)4 範囲(mm)全ねじ:〜L35 寸法S(mm)6.14 寸法e(mm)6.86 寸法b(mm)28 寸法k(mm)8 呼び径dM8 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)13 寸法ds(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする